項目 | 電線安全推車 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪類型 | (2)旋轉,(2)剛性 |
腳輪寬度 | 2" |
結構 | 1 1/4“方形管座,1” Rnd。 管側面 |
完 | Chrome瀏覽器 |
測量 | 11 ga。 基地16 ga。 側面 |
負載能力 | 1800磅。 |
總高度 | 70“ |
總長度 | 48“ |
總寬度 | 24“ |
船重(kg) | 87.54 |
船高(厘米) | 17.27 |
船長(厘米) | 187.96 |
船寬(厘米) | 132.08 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 腳輪材質 | 腳輪類型 | 負載能力 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ECH1 | 聚氨酯 | 4轉 | 900磅。 | 68.5“ | 65“ | 27.25“ | 新台幣50,207元 |