得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 板材庫存 |
顏色 | 米白色 |
總長: | 12“ |
長度公差 | +0.060英寸/-0.000英寸 |
材料 | 鑄尼龍6 |
材料類型 | 自然等級 |
工作溫度 範圍 | 32度至200度F |
拉伸強度 | 12,000 PSI |
厚度 | 0.75“ |
厚度公差 | +0.025英寸/-0.000英寸 |
信號寬度 | 12“ |
寬度公差 | +0.060英寸/-0.000英寸 |
船重(kg) | 2.11 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 3920920000 |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 總長: | 材料類型 | 拉伸強度 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EPF7 | 米白色 | 12“ | 自然等級 | 12,000 PSI | 0.188“ | 12“ | 新台幣1,625元 | |
1EPF8 | 米白色 | 12“ | 自然等級 | 12,000 PSI | 0.25“ | 12“ | 新台幣1,330元 | |
1EPF9 | 米白色 | 12“ | 自然等級 | 12,000 PSI | 0.375“ | 12“ | 新台幣2,132元 | |
1EPG1 | 米白色 | 12“ | 自然等級 | 12,000 PSI | 0.5“ | 12“ | 新台幣2,377元 | |
1EPG2 | 米白色 | 12“ | 自然等級 | 12,000 PSI | 0.625“ | 12“ | 新台幣3,139元 | |
1EPG4 | 米白色 | 12“ | 自然等級 | 12,000 PSI | 0.875“ | 12“ | 新台幣5,536元 | |
1EPG5 | 米白色 | 12“ | 自然等級 | 12,000 PSI | 1" | 12“ | 新台幣4,159元 |