項目 | 服裝和外套架 |
顏色 | 黑色 |
深度 | 2" |
完 | 黑色 |
硬體規格 | 包含 |
鉤高 | 4-1 / 8“ |
鉤型 | 服装 |
材料 | 鐵件 |
安裝 | 壁掛式 |
總長度 | 4" |
類別 | 2個掛鉤末端 |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8302500000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 顏色 | 深度 | 完 | 材料 | 安裝 | 總長度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1HEZ3 | 10.375“ | 黑色 | 1.5“ | 黑色 | 鐵件 | 壁掛式 | 10.375“ | 6個掛鉤末端 | 新台幣438元 | ||
1HEZ7 | 30.5“ | 黑色 | 1.75“ | 黑色 | 鐵件 | 壁掛式 | 30.5“ | 10個掛鉤末端 | 新台幣736元 | ||
1XNH7 | 3" | 金色 | - | 掛鉤:拋光黃銅,木質:橡木 | 鋅鉤,木板 | 板載 | 10“ | 3個掛鉤末端 | 新台幣1,423元 | ||
1XNH8 | 3" | 銀色 | - | 掛鉤:拋光鉻,木材:楓木 | 鋅鉤,木板 | 板載 | 10“ | 3個掛鉤末端 | 新台幣1,365元 | ||
1XNH9 | 3" | 白色 | - | 掛鉤:緞面鎳,木材:白色 | 鋅鉤,木板 | 板載 | 10“ | 3個掛鉤末端 | 新台幣1,365元 | ||
1XNJ2 | 3" | - | - | 掛鉤:拋光鉻,木材:楓木 | 鋅 | 板載 | 16.375“ | 4個掛鉤末端 | 新台幣1,630元 |