得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 六角果醬堅果 |
基本材料 | 低碳鋼 |
直徑/螺紋尺寸 | 7 / 16“-14 |
完 | 鍍鋅 |
身高 | 1機構/ 4“ |
材料 | 低碳鋼 |
螺母類型 | 細堅果 |
洛氏硬度 | C32 |
測量系統 | 英寸 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | UNC |
類別 | 薄 |
信號寬度 | 11機構/ 16“ |
扳手尺寸 | 11機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 7318160085 |
原產地 | CN |