得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 焊接螺母 |
桶直徑。 | 0.209“ |
槍頭高度 | 1機構/ 4“ |
基本直徑 | 23機構/ 32“ |
基礎厚度 | 0.031“ |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | #8-32 |
完 | 樸素 |
材料 | 鐵件 |
螺母類型 | 圓底焊接螺母 |
測量系統 | 英寸 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | UNC |
類別 | 圓形底座 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 7318160085 |
原產地 | CN |