得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 焊接螺柱 |
完 | 樸素 |
頭戴 | 0.375“ |
頭高 | 0.063“ |
頭下長度 | 1" |
材料 | 鐵件 |
出水高度 | 0.025“ |
投影寬度 | 0.070“ |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 0.975“ |
螺紋尺寸 | 8-32 |
螺紋類型 | UNC |
類別 | 底投影 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 7318152010 |
原產地 | US |