得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 焊接螺柱 |
完 | 樸素 |
頭戴 | 0.740“ |
頭高 | 0.094“ |
頭下長度 | 1" |
材料 | 鐵件 |
出水高度 | 0.045“ |
投影寬度 | 0.120“ |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 0.955“ |
螺紋尺寸 | 5 / 16-18 |
螺紋類型 | UNC |
類別 | 底投影 |
船重(kg) | 1.26 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 7318152055 |
原產地 | US |