得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 春天堅果 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | #10-32 |
完 | 黑色磷酸鹽 |
總長: | 0.75“ |
材料 | 彈簧鋼 |
螺母類型 | 矩形彈簧螺母 |
洛氏硬度 | C40到C50 |
三方圈 | 平 |
測量系統 | 英寸 |
厚度 | 0.017“ |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | 基金會 |
類別 | 矩形 |
信號寬度 | 0.44“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 7318160085 |
原產地 | TW |