項目 | 帽 |
主體材料 | 黑色可鍛鑄鐵 |
課程 | 300 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 2000 psi @ 150度F |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
飽和蒸汽壓力 | 300 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至550度F |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7307199060 |
原產地 | CN |
型號 | 主體材料 | 課程 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1磅 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | 1機構/ 4“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣325元 | |
1磅 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | 1機構/ 2“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣293元 | |
1磅 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | 3機構/ 4“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣409元 | |
1磅 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | 1" | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣445元 | |
1磅 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 1500 psi @ 150度F | 1.25“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣646元 | |
1LCA1 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 1500 psi @ 150度F | 1.5“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣909元 | |
1LCA2 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 1500 psi @ 150度F | 2" | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣1,263元 |