得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 乳頭 |
基本連接類型 | 兩端都有螺紋 |
主體材料 | 黑鋼 |
總長: | 4.5“ |
最大。 壓力 | 300華氏度時150磅/平方英寸 |
最高 蒸汽壓力 | 5164度F時650 psi WSP |
外直徑。 | 0.54“ |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
活動行程 | 80 |
無縫/焊接 | 無縫 |
螺紋類型 | NPT |
室壁厚度 | 0.119“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 0.76 |
HS代碼 | 7307995015 |
原產地 | CN |
型號 | 總長: | 最高 蒸汽壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LLU5 | 1.5“ | 6557度F時650 psi WSP | 0.405“ | 1機構/ 8“ | 0.095“ | 新台幣177元 | |
1LLU6 | 2" | 6557度F時650 psi WSP | 0.405“ | 1機構/ 8“ | 0.095“ | 新台幣186元 | |
1LLU7 | 2.5“ | 6557度F時650 psi WSP | 0.405“ | 1機構/ 8“ | 0.095“ | 新台幣203元 | |
1LLU8 | 3" | 6557度F時650 psi WSP | 0.405“ | 1機構/ 8“ | 0.095“ | 新台幣201元 | |
1LLU9 | 3.5“ | 6557度F時650 psi WSP | 0.405“ | 1機構/ 8“ | 0.095“ | 新台幣138元 | |
1LLV1 | 4" | 6557度F時650 psi WSP | 0.405“ | 1機構/ 8“ | 0.095“ | 新台幣143元 | |
1LLV2 | 4.5“ | 6557度F時650 psi WSP | 0.405“ | 1機構/ 8“ | 0.095“ | 新台幣314元 |