扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 1LMA2 螺紋接頭鋼 300 Psi 3/8 x 4 英吋 | AB2ECT

APPROVED VENDOR 1LMA2 螺紋接頭鋼 300 Psi 3/8 x 4 英寸

有現貨
貨號:AB2ECT 型號:1LMA2

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$522 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目乳頭
基本連接類型兩端都有螺紋
主體材料黑鋼
總長:4"
最大。 壓力300華氏度時150磅/平方英寸
最高 蒸汽壓力4434度F時650 psi WSP
外直徑。0.675“
管道尺寸3機構/ 8“
活動行程80
無縫/焊接無縫
螺紋類型NPT
室壁厚度0.126“

送貨信息:

船重(kg) 0.1
船高(厘米)1.78
船長(厘米)10.41
船寬(厘米)1.78
HS代碼7307995015
原產地CN

產品型號

產品型號總長:最高 蒸汽壓力外直徑。管道尺寸室壁厚度價錢
批准供應商 1LLU5 螺紋接頭鋼 300 Psi 1/8 x 1 1/2 英寸 | AB2EAV 1LLU51.5“6557度F時650 psi WSP0.405“1機構/ 8“0.095“新台幣177元
批准供應商 1LLU6 螺紋接頭鋼 300 Psi 1/8 x 2 英寸 | AB2EAW 1LLU62"6557度F時650 psi WSP0.405“1機構/ 8“0.095“新台幣186元
批准供應商 1LLU7 螺紋接頭鋼 300 Psi 1/8 x 2 1/2 英寸 | AB2EAX 1LLU72.5“6557度F時650 psi WSP0.405“1機構/ 8“0.095“新台幣203元
批准供應商 1LLU8 鋼製接頭 300 Psi 1/8 x 3 英寸 | AB2易 1LLU83"6557度F時650 psi WSP0.405“1機構/ 8“0.095“新台幣201元
批准供應商 1LLU9 螺紋接頭鋼 300 Psi 1/8 x 3 1/2 英寸 | AB2EAZ 1LLU93.5“6557度F時650 psi WSP0.405“1機構/ 8“0.095“新台幣138元
批准供應商 1LLV1 螺紋接頭鋼 300 Psi 1/8 x 4 英寸 | AB2EBA 1LLV14"6557度F時650 psi WSP0.405“1機構/ 8“0.095“新台幣143元
批准供應商 1LLV2 螺紋接頭鋼 300 Psi 1/8 x 4 1/2 英寸 | AB2EBB 1LLV24.5“6557度F時650 psi WSP0.405“1機構/ 8“0.095“新台幣314元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 1LMA2 螺紋接頭鋼 300 Psi 3/8 x 4 英寸
新台幣522元 /單元