項目 | 煙斗 |
基本連接類型 | 兩端都有螺紋 |
主體材料 | 黑鋼 |
總長: | 24“ |
最大。 壓力 | 300華氏度時550磅/平方英寸 |
最高 蒸汽壓力 | 4156度F時650 psi WSP |
外直徑。 | 0.84“ |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
活動行程 | 80 |
無縫/焊接 | 無縫 |
螺紋類型 | NPT |
室壁厚度 | 0.147“ |
船重(kg) | 0.97 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 61.47 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 7304316050 |
原產地 | MX |
型號 | 總長: | 最高 蒸汽壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LLY8 | 18“ | 5164度F時650 psi WSP | 0.54“ | 1機構/ 4“ | 0.119“ | 新台幣1,113元 | |
1LLY9 | 24“ | 5164度F時650 psi WSP | 0.54“ | 1機構/ 4“ | 0.119“ | 新台幣1,388元 | |
1LLZ1 | 36“ | 5164度F時650 psi WSP | 0.54“ | 1機構/ 4“ | 0.119“ | 新台幣1,848元 | |
1LLZ3 | 60“ | 5164度F時650 psi WSP | 0.54“ | 1機構/ 4“ | 0.119“ | 新台幣2,867元 | |
1LMB4 | 18“ | 4434度F時650 psi WSP | 0.675“ | 3機構/ 8“ | 0.126“ | 新台幣1,171元 | |
1LMB5 | 24“ | 4434度F時650 psi WSP | 0.675“ | 3機構/ 8“ | 0.126“ | 新台幣1,500元 | |
1LMB6 | 36“ | 4434度F時650 psi WSP | 0.675“ | 3機構/ 8“ | 0.126“ | 新台幣2,250元 |