扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 1LML3 鋼管 300 Psi 1 x 48 英吋 | AB2蛋

APPROVED VENDOR 1LML3 管鋼 300 Psi 1 x 48 英寸

有現貨
貨號:AB2EGG 型號:1LML3

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,714 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目煙斗
基本連接類型兩端都有螺紋
主體材料黑鋼
總長:48“
最大。 壓力300華氏度時550磅/平方英寸
最高 蒸汽壓力3141度F時650 psi WSP
外直徑。1.315“
管道尺寸1"
活動行程80
無縫/焊接無縫
螺紋類型NPT
室壁厚度0.179“

送貨信息:

船重(kg) 3.74
船高(厘米)3.3
船長(厘米)122.68
船寬(厘米)3.3
HS代碼7304390020
原產地MX

產品型號

產品型號總長:最高 蒸汽壓力外直徑。管道尺寸室壁厚度價錢
批准供應商 1LLY8 鋼管 300 Psi 1/4 x 18 英寸 | AB2ECE 1LLY818“5164度F時650 psi WSP0.54“1機構/ 4“0.119“新台幣1,170元
批准供應商 1LLY9 鋼管 300 Psi 1/4 x 24 英寸 | AB2ECF 1LLY924“5164度F時650 psi WSP0.54“1機構/ 4“0.119“新台幣1,332元
批准供應商 1LLZ1 鋼管 300 Psi 1/4 x 36 英寸 | AB2心電圖 1LLZ136“5164度F時650 psi WSP0.54“1機構/ 4“0.119“新台幣1,663元
批准供應商 1LLZ3 鋼管 300 Psi 1/4 x 60 英寸 | AB2ECJ 1LLZ360“5164度F時650 psi WSP0.54“1機構/ 4“0.119“新台幣2,580元
批准供應商 1LMB4 鋼管 300 Psi 3/8 x 18 英寸 | AB2EDE 1LMB418“4434度F時650 psi WSP0.675“3機構/ 8“0.126“新台幣1,155元
批准供應商 1LMB5 鋼管 300 Psi 3/8 x 24 英寸 | AB2EDF 1LMB524“4434度F時650 psi WSP0.675“3機構/ 8“0.126“新台幣1,493元
批准供應商 1LMB6 鋼管 300 Psi 3/8 x 36 英寸 | AB2EDG 1LMB636“4434度F時650 psi WSP0.675“3機構/ 8“0.126“新台幣2,113元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 1LML3 管鋼 300 Psi 1 x 48 英寸
新台幣3,714元 /單元