項目 | 帽 |
主體材料 | 304不銹鋼 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 2" |
船重(kg) | 0.64 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7307199060 |
原產地 | CN |
型號 | 主體材料 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 最高 蒸汽壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LRX2 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣85元 | |
1LRX3 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣132元 | |
1LRX4 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 3機構/ 8“ | - | 詢價
|
1LRX5 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣194元 | |
1LRX6 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 3機構/ 4“ | 新台幣243元 | |
1LRX7 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 1" | 新台幣378元 | |
1LRX8 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 1.25“ | 新台幣668元 |