1lth8 | 六角襯套 4 X 2 英吋 304 不鏽鋼 150 Psi | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 1LTH8 六角襯套 4 x 2 英吋 304 不鏽鋼 150 Psi | AB2FKC 4464K433

APPROVED VENDOR 1LTH8 六角襯套 4 x 2 英寸 304 不銹鋼 150 Psi

有現貨
貨號: AB2FKC 型號:1LTH8交叉編號:4464K433

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,835 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角襯套
主體材料304不銹鋼
連接類型MNPT x FNPT
最大。 壓力300 PSI
最高 蒸汽壓力150 PSI
管道尺寸4的“X 2”

送貨信息:

船重(kg) 1.79
船高(厘米)5.08
船長(厘米)12.95
船寬(厘米)12.95
HS代碼7307290090
原產地CN

產品型號

產品型號主體材料管道尺寸價錢
批准供應商 1LTC5 六角襯套 1/4 x 1/8 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FHK 4464K381 1LTC5304不銹鋼1 / 4“x 1 / 8”新台幣129元
批准供應商 1LTC6 六角襯套 3/8 x 1/8 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FHL 4464K641 1LTC6304不銹鋼3 / 8“x 1 / 8”新台幣155元
批准供應商 1LTC7 六角襯套 3/8 x 1/4 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FHM 4464K382 1LTC7304不銹鋼3 / 8“x 1 / 4”新台幣129元
批准供應商 1LTC8 六角襯套 1/2 x 1/8 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FHN 4464K397 1LTC8304不銹鋼1 / 2“x 1 / 8”新台幣176元
批准供應商 1LTC9 六角襯套 1/2 x 1/4 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FHP 4464K642 1LTC9304不銹鋼1 / 2“x 1 / 4”新台幣199元
批准供應商 1LTE1 六角襯套 1/2 x 3/8 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FHQ 4464K383 1LTE1304不銹鋼1 / 2“x 3 / 8”新台幣192元
批准供應商 1LTE2 六角襯套 3/4 x 1/8 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FHR 4464K398 1LTE2304不銹鋼3 / 4“x 1 / 8”新台幣244元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 1LTH8 六角襯套 4 x 2 英寸 304 不銹鋼 150 Psi
新台幣5,835元 /單元