項目 | 減少耦合 |
主體材料 | 304不銹鋼 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 3 / 8“x 1 / 4” |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 2.79 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 7307221000 |
原產地 | CN |
型號 | 主體材料 | 最大。 壓力 | 最高 蒸汽壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1LTN7 | 304不銹鋼 | 300 PSI | 150 PSI | 1 / 4“x 1 / 8” | 新台幣178元 | |
1LTN8 | 304不銹鋼 | 300 PSI | 150 PSI | 3 / 8“x 1 / 8” | 新台幣242元 | |
1個LTP1 | 304不銹鋼 | 300 PSI | 150 PSI | 1 / 2“x 1 / 8” | 新台幣243元 | |
1個LTP2 | 304不銹鋼 | 300 PSI | 150 PSI | 1 / 2“x 1 / 4” | 新台幣235元 | |
1個LTP3 | 304不銹鋼 | 300 PSI | 150 PSI | 1 / 2“x 3 / 8” | 新台幣339元 | |
1個LTP5 | 304不銹鋼 | 300 PSI | 150 PSI | 3 / 4“x 1 / 4” | 新台幣334元 | |
1個LTP6 | 304不銹鋼 | 300 PSI | 150 PSI | 3 / 4“x 3 / 8” | 新台幣378元 |