項目 | T恤 |
主體材料 | 304不銹鋼 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 主體材料 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 最高 蒸汽壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LTZ2 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣250元 | ||
1LTZ4 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣357元 | ||
1LTZ6 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣390元 | ||
1LTZ8 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 3機構/ 4“ | 新台幣610元 | ||
1節 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 1" | 新台幣980元 | ||
1節 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 1.25“ | 新台幣1,686元 | ||
1節 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | 1.5“ | 新台幣2,237元 |