項目 | 六角減少襯套 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | MNPT x FNPT |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 1英寸x 3/8英寸 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 4.83 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | CN |
型號 | 主體材料 | 最大。 壓力 | 最高 蒸汽壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1LTX1 | 316不銹鋼 | 3000 psi @ 100度F | 2500 psi @ 350度F | 1-1/2" x 1-1/4" | 新台幣1,810元 | |
1LTX3 | 316不銹鋼 | 3000 psi @ 100度F | 2500 psi @ 350度F | 2英寸x 3/4英寸 | 新台幣2,501元 | |
1LTX5 | 316不銹鋼 | 3000 psi @ 100度F | 2500 psi @ 350度F | 2的“X 1” | 新台幣2,696元 | |
1LTX7 | 316不銹鋼 | 3000 psi @ 100度F | 2500 psi @ 350度F | 2英寸x 1-1 / 4英寸 | 新台幣2,501元 | |
1LTX9 | 316不銹鋼 | 3000 psi @ 100度F | 2500 psi @ 350度F | 2英寸x 1-1 / 2英寸 | 新台幣2,501元 | |
1LUL9 | 316不銹鋼 | 300 PSI | 150 PSI | 1 / 2“x 1 / 8” | 新台幣246元 | |
1個LUN2 | 316不銹鋼 | 300 PSI | 150 PSI | 1 / 2“x 1 / 4” | 新台幣190元 |