項目 | Cross |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 6.86 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | CN |
型號 | 主體材料 | 最大。 壓力 | 最高 蒸汽壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1LUB8 | 304不銹鋼 | 300 PSI | 150 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣436元 | |
1LUC3 | 304不銹鋼 | 300 PSI | 150 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣734元 | |
1LUC5 | 304不銹鋼 | 300 PSI | 150 PSI | 3機構/ 4“ | 新台幣1,347元 | |
1LUC7 | 304不銹鋼 | 300 PSI | 150 PSI | 1" | 新台幣1,831元 | |
1LUD4 | 304不銹鋼 | 300 PSI | 150 PSI | 2" | 新台幣4,235元 | |
1LVD8 | 316不銹鋼 | 300 PSI | 150 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣513元 | |
1級3級 | 316不銹鋼 | 300 PSI | 150 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣873元 |