項目 | 耦合 |
主體材料 | 304不銹鋼 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 3000 psi @ 100度F |
最高 蒸汽壓力 | 2500 psi @ 350度F |
管道尺寸 | 1.25“ |
船重(kg) | 0.81 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 7307221000 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 最高 蒸汽壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LRY5 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | - | 1機構/ 8“ | 新台幣133元 | |
1LRY6 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | - | 1機構/ 4“ | 新台幣163元 | |
1LRY7 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | - | 3機構/ 8“ | 新台幣184元 | |
1LRY8 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | - | 1機構/ 2“ | 新台幣255元 | |
1LRY9 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | - | 3機構/ 4“ | 新台幣345元 | |
1LRZ1 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | - | 1" | 新台幣541元 | |
1LRZ2 | 304不銹鋼 | 核不擴散條約 | 300 PSI | 150 PSI | - | 1.25“ | 新台幣789元 |