項目 | T恤 |
主體材料 | 黑鍛鋼 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 3000 psi @ 72度F |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 3.3 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 課程 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1磅 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | 1機構/ 4“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣496元 | |
1磅 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | 3機構/ 8“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣497元 | |
1磅 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | 1機構/ 2“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣584元 | |
1磅 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | 3機構/ 4“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣657元 | |
1磅 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | 1" | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣922元 | |
1磅 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 1500 psi @ 150度F | 1.25“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣1,284元 | |
1磅 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 1500 psi @ 150度F | 1.5“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣1,629元 |