項目 | 90度彎頭 |
主體材料 | 黑鍛鋼 |
連接類型 | 承插焊 |
最大。 壓力 | 3000 psi @ 72度F |
管道尺寸 | 4" |
船重(kg) | 10.86 |
船高(厘米) | 18.03 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 課程 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBU1 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | 1機構/ 4“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣399元 | |
1LBU2 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | 3機構/ 8“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣368元 | |
1LBU3 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | 1機構/ 2“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣477元 | |
1LBU4 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | 3機構/ 4“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣619元 | |
1LBU5 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | 1" | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣912元 | |
1LBU6 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 1500 psi @ 150度F | 1.25“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣1,463元 | |
1LBU7 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 1500 psi @ 150度F | 1.5“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣1,977元 |