項目 | 工會 |
主體材料 | 黑鍛鋼 |
連接類型 | 承插焊 |
最大。 壓力 | 3000 psi @ 72度F |
管道尺寸 | 1.25“ |
船重(kg) | 1.09 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 課程 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LCA3 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 600 psi @ 150度F | 1機構/ 4“ | 300 PSI | -20度至450度F | 新台幣1,064元 | |
1LCA4 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 600 psi @ 150度F | 3機構/ 8“ | 300 PSI | -20度至450度F | 新台幣991元 | |
1LCA5 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 600 psi @ 150度F | 1機構/ 2“ | 300 PSI | -20度至450度F | 新台幣1,071元 | |
1LCA6 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 600 psi @ 150度F | 3機構/ 4“ | 300 PSI | -20度至450度F | 新台幣1,200元 | |
1LCA7 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 600 psi @ 150度F | 1" | 300 PSI | -20度至450度F | 新台幣1,555元 | |
1LCA8 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 600 psi @ 150度F | 1.25“ | 300 PSI | -20度至450度F | 新台幣1,977元 | |
1LCA9 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 600 psi @ 150度F | 1.5“ | 300 PSI | -20度至450度F | 新台幣2,556元 |