項目 | 工會 |
主體材料 | 黑鍛鋼 |
連接類型 | 承插焊 |
最大。 壓力 | 3000 psi @ 72度F |
管道尺寸 | 2" |
船重(kg) | 2.29 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 課程 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LCA3 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 600 psi @ 150度F | 1機構/ 4“ | 300 PSI | -20度至450度F | 新台幣1,074元 | |
1LCA4 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 600 psi @ 150度F | 3機構/ 8“ | 300 PSI | -20度至450度F | 新台幣1,000元 | |
1LCA5 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 600 psi @ 150度F | 1機構/ 2“ | 300 PSI | -20度至450度F | 新台幣1,016元 | |
1LCA6 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 600 psi @ 150度F | 3機構/ 4“ | 300 PSI | -20度至450度F | 新台幣1,048元 | |
1LCA7 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 600 psi @ 150度F | 1" | 300 PSI | -20度至450度F | 新台幣1,414元 | |
1LCA8 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 600 psi @ 150度F | 1.25“ | 300 PSI | -20度至450度F | 新台幣1,969元 | |
1LCA9 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 600 psi @ 150度F | 1.5“ | 300 PSI | -20度至450度F | 新台幣2,427元 |