項目 | 90度彎頭 |
主體材料 | 鍍鋅鍛鋼 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 3000華氏度時72磅/平方英寸 |
管道尺寸 | 1.25“ |
船重(kg) | 1.41 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 課程 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1磅5 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 1機構/ 4“ | 300 PSI | 新台幣389元 | |
1磅7 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 1機構/ 2“ | 300 PSI | 新台幣373元 | |
1磅8 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 3機構/ 4“ | 300 PSI | 新台幣551元 | |
1磅9 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 1" | 300 PSI | 新台幣851元 | |
1磅 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 1500 psi @ 150度F WOG | 1.25“ | 300 PSI | 新台幣1,066元 | |
1磅 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 1500 psi @ 150度F WOG | 1.5“ | 300 PSI | 新台幣1,566元 | |
1磅 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 1500 psi @ 150度F WOG | 2" | 300 PSI | 新台幣3,315元 |