項目 | 彎頭,90度 |
主體材料 | 鍍鋅鍛鋼 |
連接類型 | FNPT × MNPT |
最大。 壓力 | 3000華氏度時72磅/平方英寸 |
管道尺寸 | 1" |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 主體材料 | 課程 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1磅 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 1機構/ 2“ | 300 PSI | 新台幣290元 | ||
1LBL1 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 3機構/ 4“ | 300 PSI | 新台幣429元 | ||
1MPD2 | 鍍鋅鍛鋼 | - | 3000華氏度時72磅/平方英寸 | 1機構/ 4“ | - | 新台幣637元 | ||
1MPD4 | 鍍鋅鍛鋼 | - | 3000華氏度時72磅/平方英寸 | 1機構/ 2“ | - | - | 詢價
| |
1MPD5 | 鍍鋅鍛鋼 | - | 3000華氏度時72磅/平方英寸 | 3機構/ 4“ | - | - | 詢價
| |
2WJ14 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 3" | 150 PSI | 新台幣2,479元 | ||
2WJ15 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 4" | 150 PSI | 新台幣4,283元 |