項目 | T恤 |
主體材料 | 鍍鋅鍛鋼 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 3000華氏度時72磅/平方英寸 |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.89 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 課程 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBL6 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 1機構/ 4“ | 300 PSI | 新台幣537元 | |
1LBL8 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 1機構/ 2“ | 300 PSI | 新台幣579元 | |
1LBL9 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 3機構/ 4“ | 300 PSI | 新台幣839元 | |
1磅 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 1" | 300 PSI | 新台幣1,207元 | |
1磅 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 1500 psi @ 150度F WOG | 1.25“ | 300 PSI | 新台幣1,220元 | |
1磅 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 1500 psi @ 150度F WOG | 1.5“ | 300 PSI | 新台幣1,751元 | |
1磅 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 1500 psi @ 150度F WOG | 2" | 300 PSI | 新台幣3,043元 |