項目 | 耦合 |
主體材料 | 鍍鋅鍛鋼 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 3000華氏度時72磅/平方英寸 |
管道尺寸 | 1.5“ |
船重(kg) | 1.07 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7307923010 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 課程 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1磅 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 1機構/ 4“ | 300 PSI | 新台幣317元 | |
1磅 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 1機構/ 2“ | 300 PSI | 新台幣408元 | |
1LBP1 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 3機構/ 4“ | 300 PSI | 新台幣260元 | |
1LBP2 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 1" | 300 PSI | 新台幣536元 | |
1LBP3 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 1500 psi @ 150度F WOG | 1.25“ | 300 PSI | 新台幣654元 | |
1LBP5 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 1500 psi @ 150度F WOG | 2" | 300 PSI | 新台幣1,448元 | |
1LBP7 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 1000 psi @ 150度F WOG | 3" | 300 PSI | 新台幣2,967元 |