得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 拉伸彈簧 |
撓度@載荷 | 7.5“ |
終端類型 | 分頻中心環 |
完 | 鍍鋅 |
負載(磅) | 1.31 |
材料 | 高碳鋼 |
外直徑。 | 1機構/ 8“ |
總長度 | 8" |
回彈率 | 0.14磅/英寸 |
類別 | 實用 |
線徑 | 0.016“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7320205020 |
原產地 | US |
型號 | 線徑 | 撓度@載荷 | 完 | 負載(磅) | 材料 | 外直徑。 | 總長度 | 回彈率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MZX5 | 0.023“ | 0.55“ | 鍍鋅 | 2.3 | 高碳鋼 | 3機構/ 16“ | 1" | 3.22磅/英寸 | 新台幣351元 | |
1MZX6 | 0.029“ | 0.5“ | 鍍鋅 | 3.28 | 高碳鋼 | 1機構/ 4“ | 1" | 5.21磅/英寸 | 新台幣499元 | |
1MZX7 | 0.029“ | 0.73“ | 鍍鋅 | 2.62 | 高碳鋼 | 5機構/ 16“ | 1" | 3磅/英寸 | 新台幣496元 | |
1MZX8 | 0.035“ | 0.43“ | 鍍鋅 | 4.65 | 高碳鋼 | 5機構/ 16“ | 1" | 8.56磅/英寸 | 新台幣476元 | |
1MZX9 | 0.023“ | 0.74“ | 鍍鋅 | 2.33 | 高碳鋼 | 3機構/ 16“ | 1.25“ | 2.44磅/英寸 | 新台幣399元 | |
1MZY1 | 0.029“ | 0.81“ | 鍍鋅 | 3.31 | 高碳鋼 | 1機構/ 4“ | 1.25“ | 3.28磅/英寸 | 新台幣499元 | |
1MZY2 | 0.029“ | 1.15“ | 鍍鋅 | 2.62 | 高碳鋼 | 5機構/ 16“ | 1.25“ | 1.91磅/英寸 | 新台幣530元 |