得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 拉伸彈簧 |
撓度@載荷 | 2.04“ |
終端類型 | 全扭環 |
完 | 樸素 |
初始張力(磅) | 0.7 |
負載(磅) | 7.5 |
材料 | 高碳鋼 |
外直徑。 | 0.5“ |
總長度 | 1.75“ |
回彈率 | 3.3磅/英寸 |
類別 | 超精密 |
線徑 | 0.045“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7320205020 |
原產地 | US |
型號 | 撓度@載荷 | 負載(磅) | 材料 | 外直徑。 | 總長度 | 回彈率 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NAR8 | 0.23“ | 2.6 | 高碳鋼 | 0.18“ | 1機構/ 2“ | 10.5磅/英寸 | 0.022“ | 新台幣271元 | |
1NAR9 | 0.63“ | 1.55 | 高碳鋼 | 0.18“ | 5機構/ 8“ | 2.2磅/英寸 | 0.018“ | 新台幣291元 | |
1地址1 | 0.39“ | 2.6 | 高碳鋼 | 0.18“ | 5機構/ 8“ | 6.3磅/英寸 | 0.022“ | 新台幣279元 | |
1地址2 | 0.2“ | 5.82 | 高碳鋼 | 0.18“ | 5機構/ 8“ | 26.5磅/英寸 | 0.029“ | 新台幣291元 | |
1地址3 | 0.66“ | 1.18 | 高碳鋼 | 0.24“ | 5機構/ 8“ | 1.6磅/英寸 | 0.018“ | 新台幣277元 | |
1地址4 | 0.25“ | 4.5 | 高碳鋼 | 0.24“ | 5機構/ 8“ | 16.5磅/英寸 | 0.029“ | 新台幣291元 | |
1地址5 | 0.15“ | 8.7 | 高碳鋼 | 0.24“ | 5機構/ 8“ | 54.7磅/英寸 | 0.037“ | 新台幣289元 |