項目 | 拉伸彈簧 |
撓度@載荷 | 1.85“ |
終端類型 | 封閉式拉桿 |
完 | 鍍鋅 |
負載(磅) | 332.72 |
材料 | 高碳鋼 |
外直徑。 | 2.1“ |
總長度 | 8" |
回彈率 | 179.85磅/英寸 |
類別 | 安全牽引桿 |
線徑 | 0.312“ |
船重(kg) | 1.09 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7320205020 |
原產地 | US |
型號 | 回彈率 | 撓度@載荷 | 終端類型 | 類別 | 線徑 | 完 | 負載(磅) | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1丁腈橡膠2 | 2.28磅/英寸 | 2.2“ | 封閉式拉桿 | 安全牽引桿 | 0.048“ | 鍍鋅 | 5.01 | 高碳鋼 | 新台幣393元 | |
1丁腈橡膠3 | 29磅/英寸 | 1.9“ | 封閉式拉桿 | 安全牽引桿 | 0.125“ | 鍍鋅 | 55.1 | 高碳鋼 | 新台幣780元 | |
1丁腈橡膠4 | 2.77磅/英寸 | 4" | 封閉式拉桿 | 安全牽引桿 | 0.072“ | 鍍鋅 | 11.1 | 高碳鋼 | 新台幣522元 | |
1丁腈橡膠5 | 4.21磅/英寸 | 3" | 封閉式拉桿 | 安全牽引桿 | 0.092“ | 鍍鋅 | 12.62 | 高碳鋼 | 新台幣601元 | |
1丁腈橡膠6 | 18磅/英寸 | 2.35“ | 封閉式拉桿 | 安全牽引桿 | 0.105“ | 鍍鋅 | 42.3 | 高碳鋼 | 新台幣337元 | |
1丁腈橡膠7 | 65.69磅/英寸 | 2.75“ | 封閉式拉桿 | 安全牽引桿 | 0.250“ | 鍍鋅 | 180.65 | 高碳鋼 | 新台幣1,529元 | |
1丁腈橡膠9 | 13.52磅/英寸 | 4" | 封閉式拉桿 | 安全牽引桿 | 0.148“ | 鍍鋅 | 54.08 | 高碳鋼 | 新台幣1,150元 |