得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 壓縮彈簧 |
壓縮長度 | 0.442“ |
撓度@載荷 | 0.8“ |
終端類型 | 封閉接地 |
完 | 樸素 |
負載(磅) | 7 |
材料 | 302不銹鋼 |
外直徑。 | 0.42“ |
總長度 | 1.5“ |
回彈率 | 8.75磅/英寸 |
類別 | 精密 |
線徑 | 0.042“ |
電線類型 | 圓形 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7320201000 |
原產地 | US |