得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 碟形彈簧 |
計算的載荷@單位(磅) | 19,990 |
撓度@載荷 | 0.048“ |
孔尺寸 | 4 |
桿尺寸 | 1 |
載荷@撓度(磅) | 13,328年到17,910年 |
材料 | 鉻釩 |
最高 外直徑。 | 4" |
最小 內部Dia。 | 1.063“ |
總高度 | 0.372“ |
厚度 | 0.312“ |
類別 | 貝爾維爾 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7320905060 |
原產地 | US |
型號 | 總高度 | 撓度@載荷 | 孔尺寸 | 厚度 | 桿尺寸 | 載荷@撓度(磅) | 材料 | 最高 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NCT6 | 0.013“ | 0.003“ | 0.1875 | 0.007“ | 0.093 | 5.7年到7.8年 | 高碳鋼 | 0.187“ | 新台幣467元 | |
1NCT7 | 0.015“ | 0.003“ | 0.1875 | 0.01“ | 0.093 | 13年到17.6年 | 高碳鋼 | 0.187“ | 新台幣334元 | |
1NCT8 | 0.017“ | 0.004“ | 0.25 | 0.009“ | 0.125 | 9.9年到13.5年 | 高碳鋼 | 0.25“ | 新台幣349元 | |
1NCT9 | 0.02“ | 0.003“ | 0.25 | 0.013“ | 0.125 | 22年到30年 | 高碳鋼 | 0.25“ | 新台幣472元 | |
1NCU1 | 0.028“ | 0.005“ | 0.375 | 0.019“ | 0.125 | 35.3年到47.7年 | 高碳鋼 | 0.375“ | 新台幣720元 | |
1NCU2 | 0.02“ | 0.005“ | 0.281 | 0.01“ | 0.138 | 12.8年到17.3年 | 高碳鋼 | 0.281“ | 新台幣412元 | |
1NCU3 | 0.021“ | 0.004“ | 0.281 | 0.013“ | 0.138 | 21年到28年 | 高碳鋼 | 0.281“ | 新台幣352元 |