1ne99 | 1ne8 定位銷 100/XNUMX 英吋 - PkXNUMX | Raptor Supplies 台灣
批准供應商 1NE99 定位銷 1/8 英寸,100PK | AB2QUP

APPROVED VENDOR 1NE99 定位銷 1/8 英寸,100PK

貨號:AB2QUP 型號:1NE99

得到它 可能 7, 星期二

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目銷釘
直徑0.1251至0.1253“
雙剪切強度(磅)930
樸素
長度公差+/- 0.010英寸
材料18-8不銹鋼
公稱通徑1機構/ 8“
總長度1機構/ 4“
洛氏硬度B85
單剪切強度(PSI)40,000分鐘
類別標準

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)3.05
船長(厘米)6.86
船寬(厘米)5.33
HS代碼7318190000
原產地IN

產品型號

產品型號直徑雙剪切強度(磅)長度公差材料公稱通徑總長度洛氏硬度價錢
批准供應商 1NE93 定位銷 3/32 - 100 件裝 | AB2QH 1NE930.0938至0.094“510樸素+/- 0.010英寸18-8不銹鋼3機構/ 32“3機構/ 8“B85新台幣1,323元
批准供應商 1NU33 定位銷 1/4 英寸 - 20 件裝 | AB2TXG 1NU330.2501至0.2503“3810樸素+/- 0.010英寸18-8不銹鋼1機構/ 4“7機構/ 8“B85新台幣1,221元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 1NE99 定位銷 1/8 英寸,100PK