扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 1NFZ6 雙金屬溫度計 3 吋錶盤 0 至 250f | AB2參考

APPROVED VENDOR 1NFZ6 雙金屬溫度計 3 英寸錶盤 0 至 250f

有現貨
項目:AB2REF 型號:1NFZ6

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,374 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目模擬刻度溫度計
準確性小於或等於40度F:+/- 1.5%41至200度F:+/- 1%201度F:+/- 1.5%
調整外部
Case 外殻非常緊密的密封
外殼材料不銹鋼
卷材表面處理有機矽,具有出色的時間響應和減震效果
連接位置底部
連接尺寸1 / 2“NPT
錶盤尺寸3"
感應元件雙金屬片
莖直徑。1機構/ 4“
莖長4"
閥桿材料不銹鋼
溫度。 範圍0學位到250學位
窗戶材料玻璃

送貨信息:

船重(kg) 0.33
船高(厘米)23.11
船長(厘米)9.4
船寬(厘米)9.14
HS代碼9025198080
原產地CN

產品型號

產品型號準確性連接位置連接尺寸錶盤尺寸莖長溫度。 範圍價錢
批准供應商 1NFW6 雙金屬溫度計 2 英寸錶盤 0 至 250f | AB2RDB 1NFW6小於或等於40度F:+/- 1.5%41至200度F:+/- 1%201度F:+/- 1.5%上一頁1 / 4“NPT2"2.5“0學位到250學位新台幣1,090元
批准供應商 1NFW7 雙金屬溫度計 2 英寸錶盤 50 至 550f | AB2RDC 1NFW7+ /-1%上一頁1 / 4“NPT2"2.5“50學位到550學位新台幣935元
批准供應商 1NFW8 雙金屬溫度計 2 英寸錶盤 -20 至 120f | AB2RDD 1NFW8+ /-1%上一頁1 / 4“NPT2"4"-20度至120度新台幣992元
批准供應商 1NFW9 雙金屬溫度計 2 英寸錶盤 0 至 250f | AB2RDE 1NFW9+ /-1%上一頁1 / 4“NPT2"4"0學位到250學位新台幣1,090元
批准供應商 1NFX1 雙金屬溫度計 2 英寸錶盤 50 至 550f | AB2RDF 1NFX1+ /-1%上一頁1 / 4“NPT2"4"50學位到550學位新台幣935元
批准供應商 1NFX2 雙金屬溫度計 2 英寸錶盤 -20 至 120f | AB2RDG 1NFX2+ /-1%上一頁1 / 4“NPT2"6"-20度至120度新台幣966元
批准供應商 1NFX3 雙金屬溫度計 2 英寸錶盤 0 至 250f | AB2RDH 1NFX3+ /-1%上一頁1 / 4“NPT2"6"0學位到250學位新台幣1,390元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 1NFZ6 雙金屬溫度計 3 英寸錶盤 0 至 250f
新台幣3,374元 /單元