項目 | 模擬刻度溫度計 |
準確性 | + /-1% |
調整 | 外部 |
Case 外殻 | 非常緊密的密封 |
外殼材料 | 不銹鋼 |
卷材表面處理 | 有機矽,具有出色的時間響應和減震效果 |
連接位置 | 底部 |
連接尺寸 | 1 / 2“NPT |
錶盤尺寸 | 5" |
感應元件 | 雙金屬片 |
莖直徑。 | 1機構/ 4“ |
莖長 | 2.5“ |
閥桿材料 | 不銹鋼 |
溫度。 範圍 | 0學位到250學位 |
窗戶材料 | 玻璃 |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 23.37 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 準確性 | 連接位置 | 連接尺寸 | 錶盤尺寸 | 莖長 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NFW6 | 小於或等於40度F:+/- 1.5%41至200度F:+/- 1%201度F:+/- 1.5% | 上一頁 | 1 / 4“NPT | 2" | 2.5“ | 0學位到250學位 | 新台幣1,090元 | ||
1NFW7 | + /-1% | 上一頁 | 1 / 4“NPT | 2" | 2.5“ | 50學位到550學位 | 新台幣935元 | ||
1NFW8 | + /-1% | 上一頁 | 1 / 4“NPT | 2" | 4" | -20度至120度 | 新台幣992元 | ||
1NFW9 | + /-1% | 上一頁 | 1 / 4“NPT | 2" | 4" | 0學位到250學位 | 新台幣1,090元 | ||
1NFX1 | + /-1% | 上一頁 | 1 / 4“NPT | 2" | 4" | 50學位到550學位 | 新台幣935元 | ||
1NFX2 | + /-1% | 上一頁 | 1 / 4“NPT | 2" | 6" | -20度至120度 | 新台幣966元 | ||
1NFX3 | + /-1% | 上一頁 | 1 / 4“NPT | 2" | 6" | 0學位到250學位 | 新台幣1,390元 |