項目 | 板材庫存 |
顏色 | 白色 |
總長: | 12“ |
長度公差 | +0.060英寸/-0.000英寸 |
材料 | 縮醛共聚物 |
材料類型 | 一般用途 |
工作溫度 範圍 | 32度至180度F |
拉伸強度 | 9500 PSI |
厚度 | 0.313“ |
厚度公差 | +0.025英寸/-0.000英寸 |
信號寬度 | 12“ |
寬度公差 | +0.060英寸/-0.000英寸 |
船重(kg) | 1.07 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 3920995000 |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 總長: | 長度公差 | 厚度 | 厚度公差 | 信號寬度 | 寬度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NLL1 | 白色 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 0.063“ | +/- 0.005英寸 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 新台幣242元 | |
1NLL2 | 白色 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 0.125“ | +/- 0.005英寸 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 新台幣482元 | |
1NLL3 | 白色 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 0.25“ | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 新台幣1,164元 | |
1NLL5 | 白色 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 0.375“ | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 新台幣1,905元 | |
1NLL6 | 白色 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 0.5“ | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 新台幣2,093元 | |
1NLL7 | 白色 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 0.625“ | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 新台幣2,803元 | |
1NLN1 | 白色 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 1" | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 新台幣4,550元 |