得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 平墊圈 |
顏色 | 銀色 |
完 | 樸素 |
適合螺栓尺寸 | 1" |
內部Dia。 | 1-1 / 16“ |
材料 | 18-8不銹鋼 |
外直徑。 | 2.5“ |
包裝重量 | 0.71 |
洛氏硬度 | B80 |
厚度 | 16機構/ 97“ |
厚度公差 | 0.136-0.192“ |
類別 | 標準(W) |
船重(kg) | 0.72 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 14.22 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 7318220000 |
原產地 | CN |