項目 | V型槽剛性腳輪 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪產品組 | 剛性腳輪 |
腳輪類型 | 死板 |
腳輪材質 | 鑄鐵 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 鑄鐵 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | B |
內部螺栓孔間距 | 2-5 / 8“ x 3” |
額定負載 | 800磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 3英寸x 3-5 / 8英寸 |
總高度 | 5.625“ |
平板尺寸 | 4英寸x 4-1 / 2英寸 |
板厚 | 1機構/ 4“ |
板型 | A |
替換輪 | 1NWB8 |
車輪軸承 | 滾筒 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 4" |
車輪材質 | 鑄鐵 |
輪寬 | 1.5“ |
船重(kg) | 2.72 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8716903000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 外部螺栓孔間距 | 腳輪額定載荷範圍 | 腳輪材質 | 總高度 | 平板尺寸 | 板型 | 替換輪 | 輪轂顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NWB5 | 4-1/8" x 4-1/2" | 1000至2999磅 | 鑄鐵 | 7.5“ | 5英寸x 5-1 / 2英寸 | D | 1NWB9 | 黑色 | 新台幣2,298元 | ||
1NWC3 | 3英寸x 3-5 / 8英寸 | 300至999磅 | 鑄鐵 | 5.625“ | 4英寸x 4-1 / 2英寸 | A | 1NWF9 | 黑色 | 新台幣1,400元 | ||
1NWC5 | 3英寸x 3-5 / 8英寸 | 300至999磅 | 鑄鐵 | 6.5“ | 4英寸x 4-1 / 2英寸 | A | 1NWG1 | 黑色 | 新台幣1,878元 | ||
1NWC7 | 3英寸x 3-5 / 8英寸 | 1000至2999磅 | 鑄鐵 | 7.5“ | 4英寸x 4-1 / 2英寸 | A | 1NWB9 | 黑色 | 新台幣1,876元 | ||
1NWC9 | 3英寸x 3-5 / 8英寸 | 300至999磅 | 聚氨酯 | 5.625“ | 4英寸x 4-1 / 2英寸 | A | 1NWG2 | 紅 | 新台幣1,665元 | ||
1新台幣6 | 3-3/8" x 5-1/4" | 300至999磅 | 鑄鐵 | 5.625“ | 4-1/2" x 6-1/4" | A | 1NWF9 | 黑色 | 新台幣1,728元 | ||
1NWE1 | 3-3/8" x 5-1/4" | 1000至2999磅 | 鑄鐵 | 7.5“ | 4-1/2" x 6-1/4" | A | 1NWB9 | 黑色 | 新台幣1,661元 |