扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 1NWP1 剛性板腳輪 1000 磅 4 英寸直徑 | AB2UQB

APPROVED VENDOR 1NWP1 剛性板腳輪 1000 磅 4 英寸直徑

有現貨
貨號:AB2UQB 型號:1NWP1

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,063 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目硬板腳輪
包括腳輪制動器沒有
腳輪額定載荷範圍1000至2999磅
腳輪產品組剛性腳輪
腳輪類型死板
腳輪材質聚氨酯
腳輪形狀標準
核心顏色黑色
核心材料聚氨酯
硬度計57邵氏D
框架表面處理鍍鋅
框架材質鐵件
孔型B
內部螺栓孔間距3 x 3“
額定負載1000磅。
鎖類型不包括鎖
安裝螺栓直徑3機構/ 8“
輪數1
外部螺栓孔間距2-5/8 x 3-5/8"
總高度5.625“
平板尺寸4 x 4-1 / 2英寸
板厚0.25“
板型B
車輪軸承精密球
輪轂顏色湖水綠
輪徑4"
車輪材質聚氨酯
輪寬2"

送貨信息:

船重(kg) 2.12
船高(厘米)14.22
船長(厘米)11.94
船寬(厘米)10.16
HS代碼8716903000
原產地CN

產品型號

產品型號額定負載腳輪額定載荷範圍腳輪材質安裝螺栓直徑外部螺栓孔間距總高度平板尺寸板厚價錢
核准供應商 1G092 剛性板腳輪 155 磅 3-1/2 英吋直徑 | AA9VDN 4W920 1G092155磅。0至299磅熱塑性橡膠5機構/ 16“1-3 / 4 x 3英寸4.625“2-3/4 x 3-3/4"0.156“新台幣675元
批准供應商 1G098 剛性板腳輪 250 磅 3-1/2 英寸直徑 | AA9VDV 1G098250磅。0至299磅聚氨酯5機構/ 16“1-3 / 4 x 3英寸4.625“2-3/4 x 3-3/4"0.156“新台幣691元
批准供應商 1G099 剛性板腳輪 250 磅 4 英寸直徑 | AA9VDW 1G099250磅。0至299磅聚氨酯5機構/ 16“1-3 / 4 x 3英寸5.125“2-3/4 x 3-3/4"0.156“新台幣730元
批准供應商 1G100 剛性板腳輪 250 磅 5 英寸直徑 | AA9VDX 1G100250磅。0至299磅聚氨酯5機構/ 16“1-3 / 4 x 3英寸6.25“2-3/4 x 3-3/4"0.156“新台幣830元
批准供應商 1G193 剛性板腳輪 154 磅 3 英寸直徑 | AA9VEH 1G193154磅。0至299磅熱塑性橡膠5機構/ 16“1-3 / 4 x 3英寸4 1機構/ 16“3-3/4 x 2-3/4"0.109“新台幣373元
批准供應商 1G194 剛性板腳輪 176 磅 4 英寸直徑 | AA9VEJ 1G194176磅。0至299磅熱塑性橡膠5機構/ 16“1-3 / 4 x 3英寸4 61機構/ 64“3-3/4 x 2-3/4"0.109“新台幣470元
批准供應商 1G195 剛性板腳輪 198 磅 5 英寸直徑 | AA9VEK 1G195198磅。0至299磅熱塑性橡膠5機構/ 16“1-3 / 4 x 3英寸5.625“3-3/4 x 2-3/4"0.109“新台幣408元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 1NWP1 剛性板腳輪 1000 磅 4 英寸直徑
新台幣1,063元 /單元