項目 | 實心橡膠輪 |
孔直徑。 | 5機構/ 8“ |
容量 | 450磅。 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
完 | 塑料 |
適合車軸 | 5機構/ 8“ |
框架表面處理 | 塑料 |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪轂材質 | 塑料 |
集線器類型 | 抵銷 |
輪轂寬度 | 2-1 / 4“ |
額定負載 | 450磅。 |
輪胎外緣直徑。 | 5-21 / 64“ |
輪胎側壁號 | 10x2.75 |
輪胎厚度 | 2-3 / 4“ |
踏 | 帶肋 |
車輪軸承 | 球 |
輪徑 | 10“ |
輪寬 | 2.75“ |
船重(kg) | 2.81 |
船高(厘米) | 6.99 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8716900000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 額定負載 | 孔直徑。 | 容量 | 車輪軸承 | 輪徑 | 輪寬 | 腳輪額定載荷範圍 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 NWY3 | 200磅。 | 1機構/ 2“ | 200磅。 | 球 | 6" | 2" | 0至299磅 | 粉末塗層 | 新台幣462元 | ||
1 NWY4 | 350磅。 | 1機構/ 2“ | 350磅。 | 球 | 8" | 2.5“ | 300至999磅 | 粉末塗層 | 新台幣1,273元 | ||
1 NWY5 | 350磅。 | 1機構/ 2“ | 350磅。 | 球 | 10“ | 2.75“ | 300至999磅 | 粉末塗層 | 新台幣1,032元 | ||
1 NWY6 | 540磅。 | 1機構/ 2“ | 540磅。 | 球 | 12“ | 3" | 300至999磅 | 粉末塗層 | 新台幣1,344元 | ||
1 NWY7 | 300磅。 | 5機構/ 8“ | 300磅。 | 滾筒 | 6" | 2" | 300至999磅 | 粉末塗層 | 新台幣634元 | ||
1 NWY8 | 350磅。 | 5機構/ 8“ | 350磅。 | 滾筒 | 8" | 2.5“ | 300至999磅 | 粉末塗層 | 新台幣782元 | ||
1 NWY9 | 350磅。 | 3機構/ 4“ | 350磅。 | 滾筒 | 8" | 2.5“ | 300至999磅 | 粉末塗層 | 新台幣927元 |