項目 | 半氣動割草機輪 |
孔直徑。 | 1機構/ 2“ |
容量 | 55磅。 |
腳輪額定載荷範圍 | 0至299磅 |
完 | 粉末塗層 |
適合車軸 | 1機構/ 2“ |
框架表面處理 | 粉末塗層 |
輪轂顏色 | 銀色 |
輪轂材質 | 鐵件 |
集線器類型 | 抵銷 |
輪轂寬度 | 1-3 / 8“ |
額定負載 | 55磅。 |
輪胎外緣直徑。 | 5" |
輪胎側壁號 | 7x1.75 |
輪胎厚度 | 1-7 / 32“ |
踏 | 鑽石 |
車輪軸承 | 青銅平孔 |
輪徑 | 7" |
輪寬 | 1.5“ |
船重(kg) | 0.75 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8433901000 |
原產地 | CN |