項目 | 半氣動輪 |
孔直徑。 | 5機構/ 8“ |
容量 | 140磅。 |
腳輪額定載荷範圍 | 0至299磅 |
完 | 粉末塗層 |
適合車軸 | 5機構/ 8“ |
框架表面處理 | 粉末塗層 |
輪轂顏色 | 銀色 |
輪轂材質 | 鐵件 |
集線器類型 | 對稱的 |
輪轂寬度 | 3-1 / 4“ |
額定負載 | 140磅。 |
輪胎外緣直徑。 | 9-21 / 64“ |
輪胎側壁號 | 12x3 |
輪胎厚度 | 2-13 / 32“ |
踏 | 帶肋 |
車輪軸承 | 球 |
輪徑 | 12“ |
輪寬 | 3" |
船重(kg) | 4.1 |
船高(厘米) | 8.26 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8716900000 |
原產地 | CN |
型號 | 輪寬 | 孔直徑。 | 容量 | 腳輪額定載荷範圍 | 適合車軸 | 額定負載 | 車輪軸承 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NWZ1 | 2.75“ | 5機構/ 8“ | 300磅。 | 300至999磅 | 5機構/ 8“ | 300磅。 | 滾筒 | 10“ | 新台幣1,231元 | |
1NXA6 | 1.5“ | 1機構/ 2“ | 55磅。 | 0至299磅 | 1機構/ 2“ | 55磅。 | 球 | 6" | 新台幣418元 | |
1NXA7 | 1.75“ | 1機構/ 2“ | 60磅。 | 0至299磅 | 1機構/ 2“ | 60磅。 | 球 | 8" | 新台幣494元 | |
1NXA8 | 1.75“ | 1機構/ 2“ | 150磅。 | 0至299磅 | 1機構/ 2“ | 150磅。 | 球 | 8" | 新台幣541元 | |
1NXA9 | 1.75“ | 1機構/ 2“ | 80磅。 | 0至299磅 | 1機構/ 2“ | 80磅。 | 球 | 10“ | 新台幣643元 | |
1NXB1 | 1.75“ | 1機構/ 2“ | 90磅。 | 0至299磅 | 1機構/ 2“ | 90磅。 | 球 | 12“ | 新台幣814元 | |
1NXB2 | 1.75“ | 1機構/ 2“ | 100磅。 | 0至299磅 | 1機構/ 2“ | 100磅。 | 球 | 14“ | 新台幣884元 |