得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 機械螺絲 |
光驅類型 | 菲利普斯 |
驅動尺寸 | #2 |
完 | 鍍鋅 |
頭戴 | 0.373“ |
頭高 | 0.11“ |
頭型 | 鍋 |
總長: | 3機構/ 8“ |
材料 | 鐵件 |
測量系統 | 英寸 |
螺紋尺寸 | 10-24 |
墊圈材質 | C1050-C1065鋼 |
墊圈外徑 | 0.381“ |
墊圈厚度 | 0.024“ |
墊圈類型 | 外牙 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 6.86 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 7318154000 |
原產地 | US |