得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 擰緊 |
光驅類型 | 明星 |
驅動尺寸 | T8 |
完 | 鋅,三價透明鉻酸鹽 |
頭戴 | 4.5mm |
頭高 | 1.7mm |
頭型 | 鍋 |
總長: | 5" |
材料 | 表面硬化鋼 |
測量系統 | 公制 |
螺紋尺寸 | M2.5 x 1.06 |
類別 | 三圓 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7318156080 |
原產地 | TW |