扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 1PYX5 鍍鉻黃銅球閥 Fnpt x Mnpt 1 In | AB2ZLD

APPROVED VENDOR 1PYX5 鍍鉻黃銅球閥 Fnpt x Mnpt 1 In

有現貨
貨號:AB2ZLD 型號:1PYX5

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,133 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目球閥
球材質鍍鉻黃銅
球閥產品組手動操作
主體材料鍍鉻黃銅
身材排隊
連接類型FNPT × MNPT
處理材料鍍鉻鋼夾膠
手柄類型槓桿
最大。 壓力900磅/平方英寸CWP
最高 蒸汽壓力150磅WSP
管道尺寸1"
港口飾品
座椅材質PTFE
閥桿材料黃銅
閥桿類型井噴證明
溫度。 範圍-40度至400度F
閥門結構2三件套

送貨信息:

船重(kg) 0.59
船高(厘米)5.08
船長(厘米)16.26
船寬(厘米)9.4
HS代碼8481801085
原產地CN

產品型號

產品型號手柄類型管道尺寸價錢
批准供應商 1PYX1 鍍鉻黃銅球閥 Fnpt x Mnpt 1/4 英寸 | AB2ZKZ 1PYX1槓桿1機構/ 4“新台幣559元
批准供應商 1PYX2 鍍鉻黃銅球閥 Fnpt x Mnpt 3/8 英寸 | AB2ZLA 1PYX2槓桿3機構/ 8“新台幣559元
批准供應商 1PYX3 鍍鉻黃銅球閥 Fnpt x Mnpt 1/2 英寸 | AB2ZLB 1PYX3槓桿1機構/ 2“新台幣777元
批准供應商 1PYX4 鍍鉻黃銅球閥 Fnpt x Mnpt 3/4 英寸 | AB2ZLC 1PYX4槓桿3機構/ 4“新台幣1,208元
批准供應商 1PYX6 鍍鉻黃銅球閥 Fnpt x Mnpt 1-1/4 In | AB2ZLE 1PYX6槓桿1.25“新台幣2,819元
批准供應商 1PYX7 鍍鉻黃銅球閥 Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AB2ZLF 1PYX7槓桿1.5“新台幣4,089元
批准供應商 1PYX8 鍍鉻黃銅球閥 Fnpt x Mnpt 2 In | AB2ZLG 1PYX8槓桿2"新台幣7,164元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 1PYX5 鍍鉻黃銅球閥 Fnpt x Mnpt 1 In
新台幣2,133元 /單元