項目 | 標準拼接套件 |
硬度計 | 70邵氏A |
材料 | 矽膠 |
件數 | 5 |
內含尺寸 | 0.070英寸,0.103英寸,0.139英寸,0.210英寸和0.275英寸 |
溫度。 範圍 | -65度至450度F |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 26.92 |
船長(厘米) | 12.45 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 4016996050 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 硬度計 | 項目 | 材料 | 件數 | 內含尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RHA2 | 70邵氏A | 標準拼接套件 | 布納N | 5 | 0.070英寸,0.103英寸,0.139英寸,0.210英寸和0.275英寸 | -40度至250度F | 新台幣2,473元 | ||
1RHA3 | 75邵氏A | 標準拼接套件 | 維通 | 5 | 0.070英寸,0.103英寸,0.139英寸,0.210英寸和0.275英寸 | -15度至400度F | 新台幣8,450元 | ||
1RHA5 | 70邵氏A | 標準拼接套件 | EPDM | 5 | 0.070英寸,0.103英寸,0.139英寸,0.210英寸和0.275英寸 | -65 度到 300 度。 F | 新台幣2,561元 | ||
1RHA6 | 70邵氏A | 公制拼接套件 | 布納N | 9 | 1.6 毫米、2 毫米、2.5 毫米、3 毫米、3.5 毫米、4 毫米、5 毫米、5.7 毫米和 8.4 毫米 | -40度至250度F | 新台幣2,741元 | ||
1RHA7 | 70邵氏A | 標準和公制拼接套件 | 布納N | 14 | 0.070"、0.103"、0.139"、0.210" 和 0.275";1.5 毫米、2 毫米、2.5 毫米、3 毫米、3.5 毫米、4 毫米、5 毫米、5.7 毫米和 8.4 毫米 | -40度至250度F | 新台幣5,660元 |