扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 1RJA6 O 型圈丁納橡膠 N 16 毫米外徑 - 100 件裝 | AB3CVK

APPROVED VENDOR 1RJA6 O 形圈丁納橡膠 N 16mm 外徑 - 100 件裝

有現貨
貨號:AB3CVK 型號:1RJA6

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$163 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目O型圈
實際內部直徑。13mm
實際寬度1.5mm
顏色黑色
截面形狀圓形
硬度計70邵氏A
硬度計等級中硬
材料布納N
外直徑。16 mm
SAE或公制公制
溫度。 範圍-40度至250度F

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)1.78
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)3.81
HS代碼4016935010
原產地CN

產品型號

產品型號材料實際內部直徑。實際寬度標稱內部直徑。標稱外徑標稱寬度外直徑。SAE或公制價錢
批准供應商 1BUK8 O 形環 Dash 004 氯丁橡膠 0.07 英寸 - 100 件裝 | AA9ARJ 1BUK8氯丁橡膠0.07“0.07“5機構/ 64“3機構/ 16“1機構/ 16“0.21“SAE新台幣133元
批准供應商 1BUK9 O 形環 Dash 005 氯丁橡膠 0.07 英寸 - 100 件裝 | AA9方舟 1BUK9氯丁橡膠0.101“0.07“3機構/ 32“7機構/ 32“1機構/ 16“0.241“SAE新台幣150元
批准供應商 1BUL1 O 形環 Dash 006 氯丁橡膠 0.07 英寸 - 100 件裝 | AA9ARL 1月1日氯丁橡膠0.114“0.07“1機構/ 8“1機構/ 4“1機構/ 16“0.254“SAE新台幣148元
批准供應商 1BUL2 O 形環 Dash 007 氯丁橡膠 0.07 英寸 - 100 件裝 | AA9ARM 1月2日氯丁橡膠0.145“0.07“5機構/ 32“9機構/ 32“1機構/ 16“0.285“SAE新台幣146元
批准供應商 1BUL3 O 形環 Dash 008 氯丁橡膠 0.07 英寸 - 100 件裝 | AA9ARN 1月3日氯丁橡膠0.176“0.07“3機構/ 16“5機構/ 16“1機構/ 16“0.316“SAE新台幣160元
批准供應商 1BUL4 O 形環 Dash 009 氯丁橡膠 0.07 英寸 - 100 件裝 | AA9ARP 1月4日氯丁橡膠0.208“0.07“7機構/ 32“11機構/ 32“1機構/ 16“0.348“SAE新台幣160元
批准供應商 1BUL5 O 形圈 Dash 010 氯丁橡膠 0.07 英寸 - 100 件裝 | AA9ARQ 1月5日氯丁橡膠0.239“0.07“1機構/ 4“3機構/ 8“1機構/ 16“0.379“SAE新台幣162元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 1RJA6 O 形圈丁納橡膠 N 16mm 外徑 - 100 件裝
新台幣163元 /單元