項目 | 煙斗 |
基本連接類型 | 兩端都有螺紋 |
主體材料 | 黑鋼 |
總長: | 36“ |
最大。 壓力 | 900華氏度時150磅/平方英寸 |
最高 蒸汽壓力 | 150 PSI |
外直徑。 | 0.84“ |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
活動行程 | 160 |
無縫/焊接 | 無縫 |
螺紋類型 | NPT |
室壁厚度 | 0.18“ |
船重(kg) | 1.79 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 93.98 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7304316050 |
原產地 | MX |
型號 | 項目 | 總長: | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RJW8 | 乳頭 | 1.5“ | 900華氏度時150磅/平方英寸 | 0.84“ | 1機構/ 2“ | 0.18“ | 新台幣229元 | |
1RJW9 | 乳頭 | 2" | 900華氏度時150磅/平方英寸 | 0.84“ | 1機構/ 2“ | 0.18“ | 新台幣255元 | |
1RJX1 | 乳頭 | 2.5“ | 900華氏度時150磅/平方英寸 | 0.84“ | 1機構/ 2“ | 0.18“ | 新台幣280元 | |
1RJX2 | 乳頭 | 3" | 900華氏度時150磅/平方英寸 | 0.84“ | 1機構/ 2“ | 0.18“ | 新台幣309元 | |
1RJX3 | 乳頭 | 4" | 900華氏度時150磅/平方英寸 | 0.84“ | 1機構/ 2“ | 0.18“ | 新台幣426元 | |
1RJX4 | 乳頭 | 5" | 900華氏度時150磅/平方英寸 | 0.84“ | 1機構/ 2“ | 0.18“ | 新台幣378元 | |
1RJX5 | 乳頭 | 6" | 900華氏度時150磅/平方英寸 | 0.84“ | 1機構/ 2“ | 0.18“ | 新台幣573元 |