項目 | 封閉管接頭 |
基本連接類型 | 兩端都有螺紋 |
主體材料 | 黑鋼 |
總長: | 關閉 |
最大。 壓力 | 2500華氏度時150磅/平方英寸 |
最高 蒸汽壓力 | 150 PSI |
外直徑。 | 3.5“ |
管道尺寸 | 3" |
活動行程 | 160 |
無縫/焊接 | 無縫 |
螺紋類型 | NPT |
室壁厚度 | 0.438“ |
船重(kg) | 1.21 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 7307995015 |
原產地 | MX |
型號 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1RJW7 | 900華氏度時150磅/平方英寸 | 0.84“ | 1機構/ 2“ | 0.18“ | 新台幣204元 | |
1RJY3 | 900華氏度時150磅/平方英寸 | 1.05“ | 3機構/ 4“ | 0.219“ | 新台幣293元 | |
1RJZ8 | 900華氏度時150磅/平方英寸 | 1.315“ | 1" | 0.25“ | 新台幣429元 | |
1RKB3 | 900華氏度時150磅/平方英寸 | 1.66“ | 1.25“ | 0.25“ | 新台幣585元 | |
1RKC7 | 2000華氏度時150磅/平方英寸 | 1.9“ | 1.5“ | 0.281“ | 新台幣631元 | |
1RKE2 | 2500華氏度時150磅/平方英寸 | 2.375“ | 2" | 0.344“ | 新台幣806元 | |
1RKF5 | 2500華氏度時150磅/平方英寸 | 2.875“ | 2.5“ | 0.375“ | 新台幣2,296元 |